三菱マテリアル
チップ DCMT-MV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
VP45N
AP25N
NX2525
US735
NX3035
MP3025
UE6020
US7020
VP45N
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06564312
品番
DCMT070204-MV VP45N
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
VP45N
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった