三菱マテリアル
チップ DCMT-MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
MP3025
MP3025
NX2525
切刃長さ(mm)
15.5
7.8
11.6
15.5
厚さ(mm)
4.76
2.38
3.97
4.76
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06564994
品番
DCMT150408-MP MP3025
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18