曜日別特売

チップ DNMG-M-MP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質MP3025
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード06566297品番DNMG150412-MP MP3025
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする