三菱マテリアル
チップ DNMX-SW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
MP3025
MP3025
NX2525
NX3035
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06567137
品番
DNMX150408-SW MP3025
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
MP3025
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
SWタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった