トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ホイスト
ベビーホイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06570078
品番
BH-N820R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重50kgから250kgまでさまざまな用途に使用可能
揚程(m)
20
質量(kg)
17
ワイヤー長さ(m)
21
定格荷重(kg)
230
モーター出力(W)
580
スイッチ
ラッチロックフック
ワイヤー径(Φmm)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06570078
BH-N820R
00675967
BH-E820R
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)
1台
¥
379,800
税込
¥
417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)