トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
マイティプラー 定置型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06570227
品番
MA-3(S)
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
定格荷重(kg)
50Hz:400、60Hz:400
質量(kg)
160
モーター出力(kW)
2.5
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
120
モーター極数(P)
4
速度(m/min)
50Hz:30、60Hz:36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,300
/
税込
¥
14,630
沖縄地方
数量1につき
¥
34,000
/
税込
¥
37,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません