マイティプラー 定置型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06570263 品番 MA-7(S)
参考基準価格(税別)¥1,600,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。

定格荷重(kg)50Hz:1000、60Hz:850 質量(kg)350 モーター出力(kW)6.1 ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長さ(m)150 モーター極数(P)4 速度(m/min)50Hz:35、60Hz:42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,800 / 税込 ¥39,380
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする