トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
マイティプラー 定置型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06570306
品番
MA-20(S)
参考基準価格(税別)
¥2,700,000
販売価格(税込)
¥2,747,800
販売価格(税別)
¥
2,498,000
バスケットに入れる
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
定格荷重(kg)
50Hz:1500、60Hz:1500
質量(kg)
650
モーター出力(kW)
15
ワイヤー径(Φmm)
16
ワイヤー長さ(m)
160
モーター極数(P)
4
速度(m/min)
50Hz:40、60Hz:48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
62,000
/
税込
¥
68,200
沖縄地方
数量1につき
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません