NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径D(mm)
5
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
06572815
品番
NER-2 5X7°
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。
先端径D(mm)
5
刃長l(mm)
10
刃数
2
片角θ
7度
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
大端径d1(Φmm)
7.45