台形ランナーエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端径D(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 注文コード06572921 品番NER-2 2.5X12°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は先端径D・シャンク径など32種類から選べます 他の種類を見る

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。

先端径D(mm)2.5 刃長l(mm)6 刃数2 片角θ12度 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° R公差(mm)0.2 大端径d1(Φmm)5.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする