NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573086
品番
NTE-2 0.5X1°
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.5
大径(Φmm)
0.57
ねじれ角
30°
首角γ(°)
8
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度