※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
3度
注文コード
06574276
品番
NTE-4 8×3°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
片角θ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
先端径D(mm)
8
刃長l(mm)
25
全長L(mm)
70
シャンク径d(Φmm)
10
刃数
4
片角θ
3度
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
大端径d1(Φmm)
10.62