NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
5度
注文コード
06574285
品番
NTE-4 8×5°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
片角θ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
片角θ
5度
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
90
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
12.37
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2