テーパーロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ2度 注文コード06574461 品番NTEL-4 4×2°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は片角θなど7種類から選べます 他の種類を見る

片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。

刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)4 大径(Φmm)5.75 ねじれ角40° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2 片角θ2度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする