NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06574592
品番
NTEL-4 6×1°30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
7.83
ねじれ角
40°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度30分