三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ WB-F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06575092
品番
WBGTL30204L-F MP3025
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
材質
MP3025
切刃長さ(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。