画像準備中

チップ WB-MV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質VP45N コーナー半径(mm)0.4 注文コード06575214 品番WBMTL30204R-MV VP45N
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・コーナー半径12種類から選べます 他の種類を見る
形状等辺不等角六角形 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)5 材質VP45N 切刃長さ(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする