※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSRS230 3 X 0.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06578031 MSRS230 3 X 0.5 無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230 NS(日進工具) 06578031

無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06578031 品番 MSRS230 3 X 0.5
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。

刃長l(mm)6 刃数2 トラスコ品番728-8212 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° コーナーR(mm)0.5 首角γ(°)9 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする