※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSRS430 12 X 1 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578442 MSRS430 12 X 1 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578442

無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)1 注文コード06578442 品番MSRS430 12 X 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品はコーナーRなど9種類から選べます 他の種類を見る

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。

刃長l(mm)24 刃数4 トラスコ品番728-8620 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° コーナーR(mm)1 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06578442 MSRS430 12 X 1 48992246 MSRS430 12XR1 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具) 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具) 1本 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする