※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIR200 0.8R 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579176 MIR200 0.8R 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579176

無限コーティングインナーRカッター-MIR200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06579176 品番 MIR200 0.8R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。

先端径D(mm)0.8 寸法R(mm)0.8 外径d1(Φmm)2.5 全長L(mm)45 シャンク径d(Φmm)4 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02 有効長(mm)5 首角γ(°)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする