三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
カッタチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06579527
品番
SOGT12T308PEFR-JP HTI10
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
対応製品
ASX400
寸法(mm)
12.7×3.97×0.8
被削材
鋳鉄、非鉄金属
ホーニング
シャープエッジ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。