NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - DB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
06579912
品番
DB 0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
ボール半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
R公差(mm)
±0.01
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
ボール半径R(mm)
0.5