NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル - DB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
06579937
品番
DB 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
ボール半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
R公差(mm)
±0.01
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
ねじれ角
25°
首角γ(°)
12
ボール半径R(mm)
1