※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
空気入キャスター
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581145
品番
WK-3.50-5HL
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
290
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
220×150
取付ピッチ(mm)
160×90
取付高(mm)
369
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
固定車
車輪幅(mm)
95
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り