東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
空気入キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581163
品番
WK-2.50-4HL-AL
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
292
仕様
ノーパンク
ストッパー
なし
取付高H(mm)
292
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
140×80
プレート寸法F1×F2(mm)
200×140
取付穴径d(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り