レジ袋ひも付き S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581605 品番TN35
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

吊るして収納できるので、省スペース収納、片手で1枚1枚取り出せます。
サイズごとに、ひも、パッケージの色を変えているので、サイズがわかりやすい!

用途耐冷温度 -30度 材質ポリエチレン 幅(mm)215 厚さ(mm)0.012 ホワイト サイズS 高さ(mm)430 マチ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする