ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 袋・ラッピング用品
ハウスホールドジャパンの レジ袋
レジ袋ひも付き L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581630
品番
TN45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
吊るして収納できるので、省スペース収納、片手で1枚1枚取り出せます。
サイズごとに、ひも、パッケージの色を変えているので、サイズがわかりやすい!
用途
耐冷温度 -30度
材質
ポリエチレン
幅(mm)
295
厚さ(mm)
0.015
色
ホワイト
サイズ
L
高さ(mm)
530
マチ(mm)
145