車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)590
許容荷重(daN)578.2
取付座(mm)188×110
取付ピッチ(mm)152×78
取付高(mm)205
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
軸径(Φmm)25
形状固定
車輪幅(mm)65
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付高H(mm)205
取付ピッチ(mm)(P1×P2)152×78
プレート寸法F1×F2(mm)188×110
取付穴径d(mm)14
金具幅B(mm)81
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪