鋳物キャスター(幅広タイプ) TK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 注文コード06581696 品番150×75TK ULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)720 許容荷重(daN)705.6 取付座(mm)188×125 取付ピッチ(mm)152×86 取付高(mm)205 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 軸径(Φmm)25 形状固定 車輪幅(mm)75 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付高H(mm)205 取付ピッチ(mm)(P1×P2)152×86 プレート寸法F1×F2(mm)188×125 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)96 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする