鋳物キャスター(幅広タイプ) TK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 注文コード06581741 品番250×75TK ULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)1050 許容荷重(daN)1029 取付座(mm)220×130 取付ピッチ(mm)184×86 取付高(mm)315 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 軸径(Φmm)30 形状固定 車輪幅(mm)75 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付高H(mm)315 取付ピッチ(mm)(P1×P2)184×86 プレート寸法F1×F2(mm)220×130 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)96 車輪径D(Φmm)250 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする