マイボトル400ml ローズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581831 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人間にも環境にもやさしいエンバランス加工のマイボトルです。
四角いフォルムでバッグが膨らまずスッキリ収納できるスリムな飲みきりサイズ。
カラフルなキャップがかわいいです。
エンバランス効果により、水がまろやかでおいしくなります。

用途※破損の原因となりますので冷凍でのご使用はお避け下さい 材質本体/飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)、キャップ インナーキャップ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム ピンク 容量(mL)約400 耐熱温度(℃)本体:80/インナーキャップ:100/パッキン:140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×189
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする