50A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581924 50A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581924

鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581924 品番50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は車輪径など11種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(kg)40 車輪幅R(mm)25 材質(車輪)普通鋳物 穴径d(Φmm)10 ボス幅B1(mm)29 ボス径B2(Φmm)20 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581933
2014-10-15
用途:
台車
株式会社丸吾 様

開封し、中身見たとき、現在使用中のものかと?えっもう交換したっけ?
と勘違いするほどでした。
写真では緑色に塗装されているが、実物は、さびだらけで軸が通らない、
ホイールの形も全く異なる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする