鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06581967 品番 125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)127 車輪幅R(mm)38 材質(車輪)ゴム 穴径d(Φmm)17 ボス幅B1(mm)49 ボス径B2(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581933
2014-10-15
用途:
台車
株式会社丸吾 様

開封し、中身見たとき、現在使用中のものかと?えっもう交換したっけ?
と勘違いするほどでした。
写真では緑色に塗装されているが、実物は、さびだらけで軸が通らない、
ホイールの形も全く異なる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする