セラミック加工 アルミホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581989 品番SH-1911ACR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セラミック加工のアルミホテルパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。
セラミックの遠赤外線効果でふっくら料理が仕上がります。

材質A3003 サイズ1/1 外寸(mm)530×325×H25 耐熱温度(℃)400 表面セラミック加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする