230A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06582003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

230A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06582003 230A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06582003

鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582003 品番230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など11種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(kg)270 車輪幅R(mm)46 材質(車輪)ゴム 穴径d(Φmm)25 ボス幅B1(mm)60 ボス径B2(Φmm)47 車輪径D(Φmm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581933
2014-10-15
用途:
台車
株式会社丸吾 様

開封し、中身見たとき、現在使用中のものかと?えっもう交換したっけ?
と勘違いするほどでした。
写真では緑色に塗装されているが、実物は、さびだらけで軸が通らない、
ホイールの形も全く異なる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする