※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06582025
品番
TO-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質(本体)
SUS304
耐荷重(kg)
80
キャスター
自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
材質(キャスター)
金具:クロームメッキ/車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
50
内径(Φ×Hmm)
305×40
車輪取付高さH1(mm)
H65
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06582025
TO-511
60447531
TO-511
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
SUGICO(スギコ)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)