※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582156 品番TO-517N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。

材質本体/ステンレス(SUS304)、金具/クロームメッキ、車輪/ナイロン 取付高(mm)キャスター:96 キャスター径(Φmm)車輪径:75 ストッパー無×2、車輪径:75 ストッパー付×2 内径(Φ×Hmm)555×50
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06582156 TO-517N 09344460 TO-517N 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ) 18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする