曜日別特売
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366

PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366
PM503NB PUMA 超軽快学童リュック クツワ 06582366

PUMA 超軽快学童リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード06582366品番PM503NB
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽量かつ、重さを感じさせない次世代の通学リュック!
ゴムの伸び縮みによるサスペンション効果で荷物の重さを軽減する 「AGS(Anti Gravity System)」搭載。
本体重量 約960gの超軽量設計。大容量+多彩なポケットで通学をサポート。
背面とショルダーハーネスには通気性が高く、負担の軽減に優れた20mmの極厚メッシュクッション。
本体生地には雨や水滴を弾く撥水加工を施したポリエステル生地を使用。

ネイビー容量(L)14本体質量(g)960寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【内寸】340×260×140【外寸】380×300×200(ショルダーベルト除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする