※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582536
品番
250×90TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
車輪幅R(mm)
90
許容荷重(kg)
580
ベアリング
#6206
穴径d(Φmm)
30
材質(車輪)
ゴム(B入)
ボス幅B1(mm)
100
ボス径B2(Φmm)
76