鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 車輪幅R(mm)65 注文コード06582791 品番250×65TULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は車輪径・車輪幅Rなど17種類から選べます 他の種類を見る
車輪幅R(mm)65 許容荷重(kg)900 ベアリング#6206 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ウレタン(B入) 穴径d(Φmm)30 ボス幅B1(mm)76 ボス径B2(Φmm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする