東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
250
車輪幅R(mm)
75
注文コード
06582807
品番
250×75TULB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅R
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅R(mm)
75
許容荷重(kg)
1050
ベアリング
#6206
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ウレタン(B入)
穴径d(Φmm)
30
ボス幅B1(mm)
90
ボス径B2(Φmm)
76