※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8目盛付バケツ(ニギリステン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06582829 品番 SH-640B-H
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

内側は計量に便利な目盛付きです。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304 質量(kg)約1.5 容量(L)10 内径×高さH(Φmm×mm)280×230 取手ワイヤーバネ把手
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする