ステンレスバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582856 品番
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カゴは油切れがよい金網仕様です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304) 形状角形 寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240 質量(g)約680 線径(Φ)0.8×5(メッシュ)
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする