精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
スタンドパック35
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
06582899
品番
3514661300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
カットスイカの陳列に使えるスタンドパックシリーズ。
一般の袋よりも薄いフィルムを使用しているのでプラスチック使用量の削減に繋がります。
用途
カットスイカ
材質
OPP防曇
質量(g)
5.26
厚さ
#35
穴数
0
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×200 GZ60+30