精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
レタス1玉用スタンドパック(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
06582935
品番
4122000100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
大玉のレタスも丸ごと包めるスタンドパック。
口が大きくガバッと開いて詰めやすいサイズです。
材質
OPP防曇
質量(g)
3.56
厚さ
#25
穴数
0
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×160 GZ70