小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
スモーキーカラーバスマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
06583048
品番
SI-620PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
日常使いにちょうどいい厚みのバスマット 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました
種別
バスマット
色
ピンク
混率(%)
綿100
寸法(cm)
45×60
質量(g/枚)
194
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。