曜日別特売
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590

 

HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590
HS-S7070 WH T スラックスハンガーラック フクダクラフト 06583590

スラックスハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06583590品番HS-S7070 WH T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンガーの先端を内側に折り曲げることにより、より安全な仕様になりました。
押入れ下段やクローゼットのハンガー下にピッタリ。空きスペースの有効活用に。
キャスター付きの為、移動に便利です。
最大20本まで掛けられます。
スラックスパンツやスカート以外にも、タオルやネクタイなどの収納が可能です。
シンプルなデザインの為、お部屋のイメージを損なわずに収納できます。
ハンガーは左右にスイングするので、衣類をスムーズに取ることができます。
耐荷重:ハンガー1本1kg, 全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行43.5×高さ70.5cm
重量(約)
3.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
材質本体:スチール、キャスター:合成樹脂ホワイト収納本数(本)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,350/税込1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする