布団収納ラック1段奥行69cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06583626 品番SH-CS6965 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

重さのある布団の出し入れが簡単らくらく。お部屋もスッキリ快適に。
敷き布団や掛け布団はもちろん、三つ折りマットレス、毛布、タオルケット、枕など纏めて収納できます。
通気性が良く、湿気やカビ、ニオイを防止し、清潔さを保ちます。
棚位置を変えれば、布団以外の収納にも便利です。
キャスター付きで移動がらくらく。お掃除の際にも便利です。
耐荷重:上段25kg,下段25kg, 全体耐荷重50kg

用途
サイズ(約)
幅111×奥行72.5×高さ65.5cm
重量(約)
4.9kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)樹脂
生産国
中国
ホワイト 段数1 奥行き(cm)69

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする