BS-131 長ネジナット アイアイ 06584532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長ネジナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06584532 品番BS-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)20 ねじ穴M5 内径(Φmm)5 用途建築材料に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする