BS-134 長ネジナット アイアイ 06584566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長ネジナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06584566 品番BS-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)40 ねじ穴M10 内径(Φmm)10 用途建築材料に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06584566 BS-134 09954104 M10×40 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 1個 219 税込241 メーカーが違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする